| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-jutK1501000 Herst.-Nr.: K1501000 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - bestehend aus:
- 1 x Spritzerschutzdecke (S5350920) 0,9 x 2 m bis 1300°C
- 1 x Trockenmatte (T1200305) bis 1000°C
- 1 x Feuchtmatte (F4200303) bis 3000°C
- 1 x Flamschutzpaste (J2101000) 1 kg bis 3000°C
- 1 x Befestiger
- enthält alles, was bei schwierigen Löt- bzw. Schweißarbeiten benötigt wird
- Vermeidung von Schäden durch Hitzeeinwirkung
- übersichtlich und handlich beieinander
- garantiert saubere und schnelle Arbeit
Weitere Informationen: | | Typ: | Hitzschutzsicherheitskoffer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schweißerdecke, Schweißerschutzdecke, Schweißplane, Spritzerschutzdecke, hitzeschutzdecke jutec, hitzeschutzdecke, Feuchtmatte, Gießereimatte, Hitzeschutzmatten, Isoliermatte, JUTEC, Rohrleitungsbaumatte, Schweißerkissen, Trockenmatte |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 208,55* | € 252,29* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 207,17* | € 262,68* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 211,93* | € 265,57* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 220,18* | € 292,55* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 252,04* | € 310,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|