Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzerschutzdecke aus JT 650 G1, bis 600°C, 1000 x 2000 x 0,7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spritzerschutzdecke aus JT 650 G1, bis 600°C
Spritzerschutzdecke aus JT 650 G1, bis 600°C
Spritzerschutzdecke aus JT 650 G1, bis 600°C - Anwendungsbeipiel
Artikel-Nr.:
     415AS-jutS1351020
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     S1351020
EAN/GTIN:
     4030971000330
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzeschutz-Gewebe
Hitzeschutzgewebe
Schweißer-Schürze
Schweißerschürze

Produktbeschreibung:

  • Brandschutzklasse B1 - schwer entflammbar
  • geprüfte des TÜV-Nord und von der SEE-BG zertifiziert
  • bewährt gegen Funkenflug, Schweißspritzer und Schweißperlen
  • E-Glasgewebe aus Glattgarn - bei gleichem Gewicht höhere Festigkeit
  • beständig gegen Öle, Fette, organische Säuren, Lösungsmittel, Wasser (hydrolytische Klasse 1 nach DIN 12111) und Medien mit ph-Werten von 3 - 9
  • toxikologisch unbedenklich, asbestfrei, keramikfrei, schiebefest
  • Schmelzpunkt liegt zwischen 840°C und 1000°C
  • Atlasbindung: max. mögliche Fadendichte für höchste Gewebefestigkeit, franst leicht aus, Oberfläche ist geschlossen und glatt, ausgezeichnet für Beschichtungen geeignet
  • einseitig Alufix
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Fasergewicht:
650 g/m²
Länge:
1000 mm
Material:
E-Glasgewebe Alufix
Norm DIN:
DIN EN 13501 - 1
Typ:
Spritzerschutzdecke
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 22,09*
€ 27,31*
2 Tage
92
1
€ 4,95*
ab € 21,33*
€ 27,51*
1 Tag
76
1
€ 5,50*
ab € 22,39*
€ 27,69*
3 Tage
76
1
€ 4,99*
ab € 22,60*
€ 28,06*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 29,77*
€ 39,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,63*
€ 47,1597
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,49*
€ 46,9931
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,29*
€ 44,3751
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,62*
€ 40,0078
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,87*
€ 39,1153
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,77*
€ 35,4263
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
S1352020
ab € 43,13*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
S1352030
ab € 64,15*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
S4351020
ab € 52,08*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
S4352020
ab € 107,52*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
S4352030
ab € 160,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.