Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzerschutzdecke aus JT 650 G1, bis 600°C, 2000 x 3000 x 0,7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spritzerschutzdecke aus JT 650 G1, bis 600°C
Spritzerschutzdecke aus JT 650 G1, bis 600°C
Spritzerschutzdecke aus JT 650 G1, bis 600°C - Anwendungsbeipiel
Artikel-Nr.:
     415AS-jutS1352030
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     S1352030
EAN/GTIN:
     4030971000439
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzeschutz-Gewebe
Hitzeschutzgewebe
Schweißer-Schürze
Schweißerschürze

Produktbeschreibung:

  • Brandschutzklasse B1 - schwer entflammbar
  • geprüfte des TÜV-Nord und von der SEE-BG zertifiziert
  • bewährt gegen Funkenflug, Schweißspritzer und Schweißperlen
  • E-Glasgewebe aus Glattgarn - bei gleichem Gewicht höhere Festigkeit
  • beständig gegen Öle, Fette, organische Säuren, Lösungsmittel, Wasser (hydrolytische Klasse 1 nach DIN 12111) und Medien mit ph-Werten von 3 - 9
  • toxikologisch unbedenklich, asbestfrei, keramikfrei, schiebefest
  • Schmelzpunkt liegt zwischen 840°C und 1000°C
  • Atlasbindung: max. mögliche Fadendichte für höchste Gewebefestigkeit, franst leicht aus, Oberfläche ist geschlossen und glatt, ausgezeichnet für Beschichtungen geeignet
  • einseitig Alufix
Weitere Informationen:
Breite:
3000 mm
Fasergewicht:
650 g/m²
Länge:
2000 mm
Material:
E-Glasgewebe Alufix
Norm DIN:
DIN EN 13501 - 1
Typ:
Spritzerschutzdecke
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
53
€ 5,50*
ab € 65,86*
€ 79,03*
1 Tag
53
Frei Haus
ab € 66,05*
€ 79,33*
5 Tage
53
€ 5,99*
ab € 66,50*
€ 79,74*
1 Tag
38
€ 5,59*
ab € 67,25*
€ 80,61*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 78,12*
€ 103,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,40*
€ 123,046
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,17*
€ 122,7723
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,18*
€ 109,6942
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,70*
€ 99,603
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,12*
€ 92,9628
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
S1352020
ab € 42,80*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
S1351020
ab € 21,05*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
S4351020
ab € 52,64*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
S4352020
ab € 106,93*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
S4352030
ab € 160,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.