Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzerschutzdecke aus JT 900 HT, bis 1150°C, 2000 x 2000 x 0,7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spitzerschutzdecke 2000 x 2000 mm aus JT 900 HT, bis 1150°C
Spitzerschutzdecke 2000 x 2000 mm aus JT 900 HT, bis 1150°C
Spitzerschutzdecke 1000 x 2000 mm aus JT 900 HT, bis 1150°C - Anwendungsbeipiel
Artikel-Nr.:
     415AS-jutS4352020
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     S4352020
EAN/GTIN:
     4030971000965
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißer-Schürze
Schweißerschürze
Hitzeschutzdecke
Schutzdecke

Produktbeschreibung:

  • Brandschutzklasse A2 - nicht brennbar
  • geprüfte des TÜV-Nord und von der SEE-BG zertifiziert
  • bewährt gegen Funkenflug, Schweißspritzer und Schweißperlen
  • E-Glasgewebe aus texturiertem Garn - mehr Volumen und somit eine bessere Isolierwirkung, sind größere Luftmengen gespeichert
  • beständig gegen Öle, Fette, organische Säuren, Lösungsmittel, Wasser (hydrolytische Klasse 1 nach DIN 12111) und Medien mit ph-Werten von 3 - 9
  • toxikologisch unbedenklich, asbestfrei, keramikfrei, mechanisch belastbar, abriebfest
  • Schmelzpunkt liegt zwischen 840°C und 1000°C
  • Leinwandbindung: geringe Verzugsempfindlichkeit und Ausfransen, geschlossene Oberfläche ermöglicht Beschichtungen mit geringe Auftragsmengen
  • mit beidseitiger HT-Beschichtung
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Fasergewicht:
1000 g/m²
Länge:
2000 mm
Material:
E-Glasgewebe HT
Norm DIN:
DIN EN 13501 - 1
Typ:
Spritzerschutzdecke
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
13
Frei Haus
ab € 106,97*
€ 133,41*
1 Tag
28
€ 5,50*
ab € 106,93*
€ 133,65*
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 107,45*
€ 134,23*
1 Tag
20
€ 5,59*
ab € 110,83*
€ 137,67*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 124,57*
€ 170,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,48*
€ 202,8712
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,34*
€ 195,5646
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,69*
€ 170,9911
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,96*
€ 155,8424
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,57*
€ 148,2383
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
S1352020
ab € 42,80*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
S1352030
ab € 63,49*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
S1351020
ab € 21,05*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
S4351020
ab € 52,64*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
S4352030
ab € 160,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.