Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acode Zipper-Sweatshirt 1705 DF marine/grau Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acode Zipper-Sweatshirt 1705 DF marine/grau Gr. S
Acode Zipper-Sweatshirt 1705 DF marine/grau Gr. S
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100209-586-S
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100209-586-S
EAN/GTIN:
     7322302305564
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt

Produktbeschreibung:

  • DoubleFace Sweatshirt-Material
  • kurzer Reißverschluss vorne
  • große Vordertasche
  • Kontrastfarbe am Innenkragen und an den Seiten
  • Saum und Bündchen aus Rippstrick
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
320 g/m²
Größe:
S
Material:
66% Baumwolle, 34% Polyester
Typ:
Sweatshirt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,91*
€ 45,01*
8 Tage
12
€ 5,99*
ab € 34,07*
€ 45,24*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 39,66*
€ 57,81*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,81*
€ 68,7939
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,30*
€ 65,807
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,88*
€ 64,1172
pro Stück
ab 4 Stück
€ 52,47*
€ 62,4393
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,08*
€ 58,4052
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,26*
€ 57,4294
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,35*
€ 55,1565
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,66*
€ 47,1954
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100209-586-XS
ab € 33,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.