Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acode Zipper-Sweatshirt 1705 DF marine/grau Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acode Zipper-Sweatshirt 1705 DF marine/grau Gr. XL
Acode Zipper-Sweatshirt 1705 DF marine/grau Gr. XL
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100209-586-XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100209-586-XL
EAN/GTIN:
     7322302305595
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt

Produktbeschreibung:

  • DoubleFace Sweatshirt-Material
  • kurzer Reißverschluss vorne
  • große Vordertasche
  • Kontrastfarbe am Innenkragen und an den Seiten
  • Saum und Bündchen aus Rippstrick
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
320 g/m²
Größe:
XL
Material:
66% Baumwolle, 34% Polyester
Typ:
Sweatshirt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,71*
€ 45,12*
9 Tage
179
€ 5,99*
ab € 34,10*
€ 45,34*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 39,51*
€ 57,95*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,95*
€ 68,9605
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,21*
€ 65,6999
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,79*
€ 64,0101
pro Stück
ab 4 Stück
€ 52,38*
€ 62,3322
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,93*
€ 58,2267
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,14*
€ 57,2866
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,71*
€ 54,3949
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,51*
€ 47,0169
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100209-586-XS
ab € 33,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.