| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans100209-910-S Herst.-Nr.: 100209-910-S EAN/GTIN: 7322301661838 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - DoubleFace Sweatshirt-Material
- kurzer Reißverschluss vorne
- große Vordertasche
- Kontrastfarbe am Innenkragen und an den Seiten
- Saum und Bündchen aus Rippstrick
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Fasergewicht: | 320 g/m² | Größe: | S | Material: | 66% Baumwolle, 34% Polyester | Typ: | Sweatshirt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Herren-Pullover, Herrenpullover, Arbeitstroyer, Rollkragenpullover, Seemannspullover, Troyer, Troyer-Pullover, herrenpullover grau, herren pullover, herren-sweatshirt s |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,79* | € 45,28* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 34,17* | € 45,50* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 39,66* | € 58,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|