Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumwoll-Overall 880 FAS blau Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baumwoll-Overall 880 FAS blau Gr. XL
Baumwoll-Overall 880 FAS blau Gr. XL
Baumwoll-Overall 880 FAS blau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100319-541-XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100319-541-XL
EAN/GTIN:
     7322301707116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall

Produktbeschreibung:

  • FAS® Twill bester Marinetwill
  • verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum Kragen
  • 2 Brusttaschen mit Patte – eine mit Stifttasche
  • 2 Vordertaschen
  • 2 Gesäßtaschen – eine mit Patte
  • seitliche Öffnungen
  • auf die Seitennaht aufgesetzte Beintasche mit Zollstocktasche (innen) und 3 extra Taschen
  • Beintasche mit Patte
  • Handytasche mit Patte
  • Knietaschen
  • verstellbare Bundweite und Armabschlüsse
  • geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 (in Kombination mit Kniepolster 124292)
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
375 g/m²
Größe:
XL
Material:
100% Baumwolle
Norm EN:
EN 14404
Typ:
Arbeitsoverall
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,90*
€ 142,85*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 102,52*
€ 143,56*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,56*
€ 170,8364
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,11*
€ 163,1609
pro Stück
ab 3 Stück
€ 133,60*
€ 158,984
pro Stück
ab 4 Stück
€ 130,08*
€ 154,7952
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,65*
€ 145,9535
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,17*
€ 140,6223
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,52*
€ 121,9988
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
100319-541-XS
ab € 102,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.