Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinraum Mantel 1R011 XR50 blassblau Gr. XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reinraum Mantel 1R011 XR50 blassblau Gr. XXXL
Reinraum Mantel 1R011 XR50 blassblau Gr. XXXL
Reinraum Mantel 1R011 XR50 blassblau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100647-500-3XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100647-500-3XL
EAN/GTIN:
     7322301315939
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Kansas-Jacke

Produktbeschreibung:

  • verdeckter Reißverschluss
  • Seitenschlitze
  • Rundhalsausschnitt mit Druckknopf
  • elastische Bündchen an Armabschlüsse
  • Raglan-Ärmel
  • undurchlässige Tunnelnaht
  • autoklavierbar 121° C max. 20 Min.
  • Material geprüft nach EN 1149-3
  • geeignet für Reinräume der ISO Klasse 7
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
115 g/m²
Größe:
3XL
Material:
97% Polyester, 3% Karbon
Norm EN:
EN 1149-3
Typ:
Reinraum-Mantel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,05*
€ 79,87*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 57,07*
€ 80,23*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,23*
€ 95,4737
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,11*
€ 90,5709
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,15*
€ 88,2385
pro Stück
ab 4 Stück
€ 72,21*
€ 85,9299
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,99*
€ 79,7181
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,43*
€ 79,0517
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,07*
€ 67,9133
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
100647-500-XS
ab € 57,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.