| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans100897-940-XL Herst.-Nr.: 100897-940-XL EAN/GTIN: 7322302206472 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - zur Verwendung mit dem Ergo-Gürtel 100045 oder anderen Werkzeuggürteln
- belüftetes Rückenteil
- Gurte hinten und vorne teilelastisch
- 2 Stifttaschen
- 2 Quick-Snap-Taschenhalter
- robuste Clips
- Größen ca. Höhe: S/M 165-185 cm, L/XL 185-200 cm
- verstellbare Riemen vorne: S/M 11-18 cm, L/XL 17-31 cm
- verstellbare Rückentrageriemen S/M 15-23 cm, L/XL 22-36 cm
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | L/XL | Material: | Polyester,Polyamid | Typ: | Hosenträger |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,87* | € 46,52* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 35,23* | € 46,75* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 40,73* | € 59,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|