Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gürtel 9342 STRE schwarz Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gürtel 9342 STRE schwarz Gr. M
Gürtel 9342 STRE schwarz Gr. M
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100909-940-M
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100909-940-M
EAN/GTIN:
     7322301462497
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gürtel
Hosengürtel
Ledergürtel
gürtel 140 cm

Produktbeschreibung:

  • für Autoindustrie, Fahrzeuglackierung usw.
  • weiche, kratzfeste Schnalle aus Leder und Kunststoff
  • Klettverschluss
  • Breite 40 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
M
Länge:
130 cm
Material:
100% Polyester
Typ:
Gürtel
Weitere Suchbegriffe: gürtel, fristads kansas gürtel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
530
€ 5,99*
ab € 16,25*
€ 22,74*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,35*
€ 22,76*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,91*
€ 28,97*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,97*
€ 34,4743
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,27*
€ 32,4513
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,57*
€ 31,6183
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,88*
€ 30,7972
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,41*
€ 29,0479
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,93*
€ 28,4767
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,16*
€ 27,5604
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,91*
€ 22,5029
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100909-940-S
ab € 16,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.