| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans100909-940-S Herst.-Nr.: 100909-940-S EAN/GTIN: 7322301462480 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für Autoindustrie, Fahrzeuglackierung usw.
- weiche, kratzfeste Schnalle aus Leder und Kunststoff
- Klettverschluss
- Breite 40 mm
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | S | Länge: | 115 cm | Material: | 100% Polyester | Typ: | Gürtel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,17* | € 22,58* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 16,26* | € 22,67* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 18,96* | € 28,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|