| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans110642-130-L Herst.-Nr.: 110642-130-L EAN/GTIN: 7322302455375 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - schmutz-, öl- und wasserabweisend
- über die Schulter führende Reflexstreifen
- verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste
- 2 lose hängende Brusttaschen mit Druckknopfverschluss – eine mit Patte, D-Ring und verdecktemDruckknopfverschluss
- 2 Vordertaschen
- 2 CORDURA®-verstärkte, einsteckbare, lose hängende Außentaschen - eine mit extra Tasche, die andere mit 3 Taschen und Werkzeugschlaufen
- 2 CORDURA®-verstärkte lose hängende Gesäßtaschen, beide mit extra Werkzeugtasche
- 2 Hammerschlaufen
- geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 1, EN 61482-1-1 EBT: 12,8 cal/cm² HAF: 84,2%, EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-5 alle Zertifizierungen zusammen mit Langarmbekleidung mit mindestens den gleichen Zertifizierungen, EN ISO 20471 Klasse 2. Material geprüft und zugelassen gemäß EN 13034
- Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: - 18% Polyamid, 2% Karbon
- Verstärkungen: 79% Baumwolle (flammhemmend), 20% Polyamid, 1% Karbon
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 2 | Farbe: | gelb | Fasergewicht: | 300 g/m² | Größe: | L | Material: | 45% Modacryl, 35% Baumwolle, | Norm EN: | EN 61482,EN 11612,EN 1149-5,EN 13034 | Typ: | Flammschutz-Weste |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, Handwerkerweste, Montage-Weste, Montageweste, Monteurweste, Werkzeug-Weste, Werkzeugweste, warnweste gr.l gelb en iso 20471, kennzeichnungswesten, kennzeichnungswesten gelb |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,60* | € 186,97* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 151,25* | € 187,84* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 192,16* | € 231,95* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 175,75* | € 236,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|