Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polartec® Zipper-T-Shirt Langarm 7078 PT schwarz Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polartec® Zipper-T-Shirt Langarm 7078 PT schwarz Gr. XL
Polartec® Zipper-T-Shirt Langarm 7078 PT schwarz Gr. XL
Artikel-Nr.:
     415AS-kans111570-940-XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     111570-940-XL
EAN/GTIN:
     7322302498457
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fleece-Pullover
Fleece-Shirt
Fleecepullover
Fleeceshirt

Produktbeschreibung:

  • Polartec® Power Stretch® Mikro-Fleece
  • transportiert Feuchtigkeit vom Körper weg
  • hohe Atmungsaktivität
  • trocknet schnell
  • hohe Wärmeisolierung
  • Nähte in Kontrastfarbe (blau-schwarz)
  • ÖKO-TEX® zertifziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
163 g/m²
Größe:
XL
Material:
56% Polyester,34% Polyamid,10% Elasthan
Typ:
Unterwäsche
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
77
€ 5,99*
ab € 74,76*
€ 94,56*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,90*
€ 94,58*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,91*
€ 118,10*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 86,29*
€ 120,35*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,35*
€ 143,2165
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,53*
€ 136,2907
pro Stück
ab 3 Stück
€ 111,60*
€ 132,804
pro Stück
ab 4 Stück
€ 108,66*
€ 129,3054
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,12*
€ 120,3328
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,52*
€ 117,2388
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,29*
€ 102,6851
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
111570-940-XS
ab € 74,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.