| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans113316-940-ONESIZE Herst.-Nr.: 113316-940-ONESIZE EAN/GTIN: 7322302478640 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Stretch-Fleece
- aAufgeraute Innenseite
- Reflexaufdruck
- Kontrastnähte
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 230 g/m² | Größe: | onesize | Material: | 100% Polyester | Typ: | Mütze |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,51* | € 14,04* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 9,48* | € 14,11* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 10,77* | € 17,37* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 12,99* | € 18,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|