Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acode WindWear Softshell-Jacke 1476 SBT dunkelgrau Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acode WindWear Softshell-Jacke 1476 SBT dunkelgrau Gr. L
Acode WindWear Softshell-Jacke 1476 SBT dunkelgrau Gr. L
Artikel-Nr.:
     415AS-kans113529-941-L
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     113529-941-L
EAN/GTIN:
     7322302497504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Kansas-Jacke

Produktbeschreibung:

  • winddicht und wasserabweisend
  • durchgehender Reißverschluss vorne
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
  • verlängerte Rückenpartie
  • verstellbarer Saum
  • verstellbare Armabschlüsse
  • Wassersäule des Materials: 8.000 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Fasergewicht:
235 g/m²
Größe:
L
Material:
100% Polyester
Typ:
Wetterschutz-Jacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,88*
€ 74,8272
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,84*
€ 71,2096
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,30*
€ 69,377
pro Stück
ab 4 Stück
€ 56,78*
€ 67,5682
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,95*
€ 63,0105
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,62*
€ 61,4278
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,17*
€ 59,7023
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,85*
€ 50,9915
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
113529-941-S
ab € 42,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.