Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Airtech® Winterhose 2698 GTT dunkelblau Gr. XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Airtech® Winterhose 2698 GTT dunkelblau Gr. XXXL
Airtech® Winterhose 2698 GTT dunkelblau Gr. XXXL
Airtech® Winterhose 2698 GTT dunkelblau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans115682-540-3XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     115682-540-3XL
EAN/GTIN:
     7322302726079
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kälteschutz-Hose
Kälteschutzhose
Thermohose
Thermohosen

Produktbeschreibung:

  • Airtech®, wind- und wasserabweisend, atmungsaktiv
  • elastischer Taillenbund
  • höher geschnittene Rückenpartie
  • abnehmbare Träger mit Fleece-Passe am Rücken
  • 2 Vordertaschen mit Patte
  • 2 geräumige Oberschenkeltaschen
  • Gesäßtasche mit Patte
  • Zollstocktasche am rechten Bein
  • CORDURA®-verstärkte vorgeformte Knie
  • reflektierende Paspelierung am Knie
  • CORDURA®-verstärkte innere Beinabschlüsse
  • Schneesperre mit Reißverschluss
  • verstellbare Beinabschlüsse
  • Wassersäule 10.000mm
  • geprüft und zugelassen gemäß EN 343 Klasse 3/1 und EN 342
  • Airtech® Material geprüft gemäß EN 343 Klasse 3/3
  • Öko-Tex zertifiziert

Material:

  • Futter: 100% Polyester
  • Verstärkungen: 100% Polyamid
  • Gewicht Futter: 170 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
150 g/m²
Größe:
3XL
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 343,EN 342
Typ:
Winterhose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
39
€ 5,99*
ab € 95,79*
€ 120,68*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,87*
€ 120,70*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 111,35*
€ 153,48*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,48*
€ 182,6412
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,67*
€ 173,3473
pro Stück
ab 3 Stück
€ 141,93*
€ 168,8967
pro Stück
ab 4 Stück
€ 138,20*
€ 164,458
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,17*
€ 153,7123
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,66*
€ 145,9654
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,35*
€ 132,5065
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
115682-540-XS
ab € 95,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.