| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans115682-540-S Herst.-Nr.: 115682-540-S EAN/GTIN: 7322302726024 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Airtech®, wind- und wasserabweisend, atmungsaktiv
- elastischer Taillenbund
- höher geschnittene Rückenpartie
- abnehmbare Träger mit Fleece-Passe am Rücken
- 2 Vordertaschen mit Patte
- 2 geräumige Oberschenkeltaschen
- Gesäßtasche mit Patte
- Zollstocktasche am rechten Bein
- CORDURA®-verstärkte vorgeformte Knie
- reflektierende Paspelierung am Knie
- CORDURA®-verstärkte innere Beinabschlüsse
- Schneesperre mit Reißverschluss
- verstellbare Beinabschlüsse
- Wassersäule 10.000mm
- geprüft und zugelassen gemäß EN 343 Klasse 3/1 und EN 342
- Airtech® Material geprüft gemäß EN 343 Klasse 3/3
- Öko-Tex zertifiziert
Material: - Futter: 100% Polyester
- Verstärkungen: 100% Polyamid
- Gewicht Futter: 170 g/m²
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 150 g/m² | Größe: | S | Material: | 100% Polyester | Norm EN: | EN 343,EN 342 | Typ: | Winterhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,70* | € 119,89* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 95,81* | € 120,47* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 111,35* | € 153,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|