Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coolmax® Socken 928 CMS schwarz Gr. 40-42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Coolmax® Socken 928 CMS schwarz Gr. 40-42
Coolmax® Socken 928 CMS schwarz Gr. 40-42
Artikel-Nr.:
     415AS-kans127342-940-40-42
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     127342-940-40-42
EAN/GTIN:
     7322302735422
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitssocken
Arbeitsstrümpfe
Berufssocken
Berufsstrümpfe

Produktbeschreibung:

  • Coolmax®
  • mit LYCRA®
  • atmungsaktiv
  • schweißtransportierend
  • schnell trocknend
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
40-42
Material:
80% Polyester, 15% Polyamid, 5% Elasthan
Typ:
Socken
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 4,95*
ab € 11,23*
€ 16,56*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 11,31*
€ 16,65*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 19,95*
ab € 13,04*
€ 20,37*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,37*
€ 24,2403
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,20*
€ 22,848
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,71*
€ 22,2649
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,21*
€ 21,6699
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,14*
€ 20,3966
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,73*
€ 19,9087
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,07*
€ 19,1233
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,04*
€ 15,5176
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
127342-940-37-39
ab € 11,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.