| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans127673-540-37-39 Herst.-Nr.: 127673-540-37-39 EAN/GTIN: 7322302844933 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Rippstrick am Bein
- Ferse und Sohle aus Frottee
- geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 14116 Index 3 und EN 1149-5
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Größe: | 37-39 | Material: | 54% Modacryl, 44% Baumwolle, | Norm EN: | EN 14116, EN 1149-5 | Typ: | Socken |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 24,61* | € 33,26* | | | | | 24 Tage | | | | | pro Paar | € 4,95* | ab € 24,44* | € 33,29* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 28,57* | € 42,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|