Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gürtel 9955 CW blau onesize


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gürtel 9955 CW blau onesize
Gürtel 9955 CW blau onesize
Artikel-Nr.:
     415AS-kans129762-542-ONESIZE
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     129762-542-ONESIZE
EAN/GTIN:
     7322302962590
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gürtel
Hosengürtel
Ledergürtel
fristads gürtel

Produktbeschreibung:

  • nickelfrei
  • Metallschnalle zum Personalisieren geeignet
  • Breite 40 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Größe:
onesize
Länge:
120 cm
Material:
100% Polyester
Typ:
Gürtel
Weitere Suchbegriffe: gürtel, gürtel 120 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,33*
€ 23,0027
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,65*
€ 21,0035
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,18*
€ 20,4442
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,74*
€ 19,9206
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,58*
€ 18,5402
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,43*
€ 18,3617
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,92*
€ 17,7548
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,85*
€ 14,1015
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
129762-331
ab € 10,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.