Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gürtel 9955 CW dunkelgrau onesize


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gürtel 9955 CW dunkelgrau onesize
Gürtel 9955 CW dunkelgrau onesize
Artikel-Nr.:
     415AS-kans129762-941-ONESIZE
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     129762-941-ONESIZE
EAN/GTIN:
     7322302962620
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gürtel
Hosengürtel
Ledergürtel
fristads gürtel

Produktbeschreibung:

  • nickelfrei
  • Metallschnalle zum Personalisieren geeignet
  • Breite 40 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
onesize
Länge:
120 cm
Material:
100% Polyester
Typ:
Gürtel
Weitere Suchbegriffe: gürtel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,44*
€ 15,45*
8 Tage
61
€ 5,99*
ab € 10,38*
€ 15,51*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 11,79*
€ 18,54*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,54*
€ 22,0626
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,62*
€ 20,9678
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,16*
€ 20,4204
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,71*
€ 19,8849
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,51*
€ 18,4569
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,28*
€ 18,1832
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,50*
€ 17,255
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,79*
€ 14,0301
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
129762-331
ab € 10,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.