| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans132033-540-S/M Herst.-Nr.: 132033-540-S/M EAN/GTIN: 7322303042956 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - wasserabweisend
- Fleecefutter
- elastisch auf der Rückseite
- geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 14116 Index 3 (Gewebe ist zugelassen nach EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1 und offener Bogen nach EN 61482-1-1) und EN 1149-5
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: - 7% Polyurethan, 2% antistatische Fasern
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 260 g/m² | Größe: | S/M | Material: | 50% Modacryl, 41% Baumwolle, | Norm EN: | EN 11612, EN 1149-5 | Typ: | Mütze |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 38,30* | € 51,10* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 44,46* | € 64,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|