Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURACELL Procell Constant C Baby MN1400/LR14 1,5V (10 Stk.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURACELL Procell Constant C Baby MN1400/LR14 1,5V (10 Stk.)
DURACELL Procell Constant C Baby MN1400/LR14 1,5V (10 Stk.)
Artikel-Nr.:
     4206-8010571
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     PC1400
EAN/GTIN:
     5000394149342
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14

Die Duracell Procell Constant Serie ist das Nachfolgeprodukt der Duracell Industrial Batterieserie als Premium Alkaline Batterie für professionelle Anwendungen. In der Regel verbrauchen Professionelle Geräte, mit einem niedrigen Energieverbrauch, über einen langen Zeitraum hinweg wenig Energie. Sie können weniger energieintensive Funktionen haben und sind die meiste Zeit im Leerlauf. Aufgrund ihres langsamen und stetigen Strombedarfs benötigen die Geräte Batterien mit hoher Zellkapazität und aktiveren Materialien, damit sie über lange Zeiträume eingeschaltet bleiben können. Deshalb wurde die neue Procell Constant Power Serie entwickelt. Diese Serie sorgt für eine gleichbleibende Leistung und eine längere Lebensdauer in professionellen Geräten mit einem niedrigem Stromverbrauch.

Eigenschaften:

  • Lange Laufzeiten
  • Verbesserte Kapazitäten
  • Sicherer Betrieb im Temperaturbereich von -20 bis 54°C

Typische Anwendungsgebiete:

  • Papierhandtuchspender
  • Seifenspender
  • Automatische Armaturen
  • Automatische Lufterfrischer
  • Alarmtafeln
  • Taschenlampen
  • Bewegungsmelder LED
  • schnurlose Tastatur
  • Sicherheitstastaturen
  • Fernbedienungen
  • Spülmesser
  • Blutzucker Messgeräte
  • Laser Messgeräte
  • Zeitmesser
  • Stereo Radios
  • Insulin Pumpen
  • Waagen
  • Puls Messgeräte
  • Schnurlose Computer Mäuse
  • Digital Thermometer
  • Bluetooth Geräte
  • Überwachungsmonitore
  • Rauch und CO Melder
  • Wecker

Technische Daten:

  • Spannung: 1,5 V
  • Betriebstemperatur: -20°-54° C
  • Technologie: Alkaline
  • Größe: C (Baby)
  • Höhe: 50mm
  • Durchmesser: 26,2mm
  • Verpackung: 10er Pack
  • Zellentyp: C, Baby, LR14
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
1,5 V
Technologie:
Primär Alkali Mangan (ZN/MnO2)
Maße [LxBxH]:
50 x 26,2 x 26,2 mm
Baugröße:
C - Baby
Verpackungseinheit:
10 Stück
Temperaturbereich:
-20 °C bis +54 °C

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: C Baby Batterie, alkali batterie c 1,5 v, baby batterie, baby batterie 1,5v, DURACELL Procell C Baby LR14 PC1400 1, 5V 50003941
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,89*
€ 9,10*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,91*
€ 9,54*
4 Tage
9
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 6,98*
€ 9,64*
Lager 4206
15
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 7,00*
€ 10,18*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,36*
€ 10,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4206
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4206
Versand: Lager 4206
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.