Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA Kohlendioxid-Dauerdruckfeuerlöscher, 5 kg, Brandklasse B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-116-163
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     116163
EAN/GTIN:
     4006325692223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
CO2-Löscher
GLORIA Kohlendioxid-Dauerdruckfeuerlöscher, 5 kg, Brandklasse B
  • für rückstandfreies Löschen in der Brandklasse B gemäß EN 3
  • geeignet für Anlagen mit hoher elektrischer Spannung, EDV-Zentren, Lager mit brennbaren Flüssigkeiten
  • Auslösearmatur, dient gleichzeitig als Hand- und Tragegriff
  • unterbrechbarer Löschstrahl
  • Rating: 89 B
  • Löschmitteleinheiten: 5 LE
  • mit Wandhalter
Technische Daten:
  • Version: Feuerlöscher
  • Tiefe außen [mm]: 180
  • Breite außen [mm]: 250
  • Höhe außen [mm]: 700
  • Durchmesser außen [mm]: 152
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: rot
  • Löschmittel: Kohlendioxid
  • Rating: 89 B
  • Löschmitteleinheiten: 5 Stück
  • Gewicht [kg]: 12,9
Weitere Informationen:
Breite Außen:
250 mm
Tiefe Außen:
180 mm
Höhe Außen:
700 mm
Durchmesser Außen:
152 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
rot
Gewicht:
12,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Kohlendioxid-Feuerlöscher, Kohlendioxidfeuerlöscher, Kohlendioxidlöscher, Kohlensäure-Feuerlöscher, Kohlensäurelöscher, feuerlöscher co2, co2-löscher, CO2-Feuerlöscher, ABC-Feuerlöscher, ABC-Löscher, Dauerdrucklöscher, Gloria Feuerlöscher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,22*
€ 342,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,32*
€ 339,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,91*
€ 327,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,10*
€ 315,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,63*
€ 282,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
116167
ab € 90,92*
Zubehör
k.A.
169986
ab € 56,47*
Zubehör
k.A.
169985
ab € 61,42*
Zubehör
k.A.
169989
ab € 75,08*
Zubehör
k.A.
169990
ab € 74,92*
Zubehör
k.A.
169988
ab € 82,96*
Zubehör
k.A.
219127
ab € 59,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.