Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundtonne aus Polyethylen (PE), mit Deckel, 35 Liter Volumen, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-116-870
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     116870
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel Kunststofftonne
Kunststofftonne
Deckel Rundtonne
Deckel für Tonnen
Rundtonne aus Polyethylen (PE), mit Deckel, 35 Liter Volumen, anthrazit
  • robuste Ausführung mit langer Lebensdauer
  • widerstandsfähig und chemikalienbeständig
  • ideal auch für Außenbereiche
  • mit 2 ergonomischen Tragegriffen
  • Farbe: anthrazit
  • mit Tragegriff auf dem Deckel und einem Metallbügel, um den Deckel beim Transport zu verriegeln
Technische Daten:
  • Geeignet für: Wertstoff- u. Abfallsammlung
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Volumen [l]: 35
  • Farbe: grau
  • Maße außen B x T x H [mm]: 410 x 445 x 514
  • Maße außen L x B x H [mm]: 445 x 410 x 514
  • Gewicht [kg]: 2,5
Weitere Informationen:
Länge Außen:
445 mm
Breite Außen:
410 mm
Tiefe Außen:
445 mm
Höhe Außen:
514 mm
Volumen:
35 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Gewicht:
2,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Rundtonnendeckel, Tonnen Deckel, kunststofftonne 35 l, deckel kunststofftonne, kunststofftonne grau, Mülltonne, Mülleimer, Müllbehälter, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfalltonne, Müllgefäße, Mülltrennsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,14*
€ 76,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,55*
€ 75,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
243869
ab € 58,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.