Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumspartank aus Polyethylen (PE), mit Auslaufhahn, 200 Liter Volumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-117-942
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     117942
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrguttank
Gefahrstofftank
Raumspartank
raumspartank 200l
Raumspartank aus Polyethylen (PE), mit Auslaufhahn, 200 Liter Volumen
  • zur sicheren Lagerung von Chemikalien geeignet
  • beständig gegen viele Säuren und Laugen (spez. Gewicht max. 1 kg/l)
  • kompakt und stapelfähig (in Verbindung mit optional lieferbaren Stapelgestellen)
  • inkl. 2-tlg. Schraubdeckel (Ø 200 mm) und Auslaufhahn NW 15
  • Auslaufstutzen Ø 34 mm
  • Verschlusskappe mit Dichtung
  • aus lebensmittelechtem Polyethlyen (PE)
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 200
  • Farbe: weiß
  • Deckeltyp: Schraubverschluss
  • Länge außen [mm]: 810
  • Breite außen [mm]: 500
  • Höhe außen [mm]: 770
  • Werkstoff: HDPE
  • Zulassung: Lebensmittelechtheit
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
  • Zulassung: Lebensmittelechtheit
  • Gewicht [kg]: 9,5
Weitere Informationen:
Länge Außen:
810 mm
Breite Außen:
500 mm
Tiefe Außen:
810 mm
Höhe Außen:
770 mm
Volumen:
200 l
Werkstoff:
HDPE
Farbe:
weiß
Gewicht:
9,5 kg
Weitere Suchbegriffe: raumspartank, Kunststofftank, Kunststoff-Tank, PE-Tank, Chemikalientank, Säurentank, Raumspartank 200 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,71*
€ 300,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,28*
€ 300,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,45*
€ 284,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,78*
€ 282,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,01*
€ 243,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
147346
ab € 12,85*
Zubehör
k.A.
117938
ab € 11,02*
Zubehör
k.A.
117947
ab € 246,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.