Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Spundfass, 216,5 Liter, innen roh, UN-Zulassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-117-976
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     117976
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringfass
Sickenspundfass
Spundfass
Spundloch Stahlfass
Stahl-Spundfass, 216,5 Liter, innen roh
  • mit UN-Zulassung, somit zugelassen als geprüfte Verpackung für den Transport von Gefahrgütern
  • hergestellt aus Feinstahlblech nach ISO 3574 / DIN 10130
  • zylindrische Bauform mit 2 Sicken, Ausführung gemäß ISO 15750-2 / DIN EN 210
  • mit G3/4" und G2“ Spundöffnung inklusive Sicherheitsverschraubung, gegenüberliegend im Oberboden integriert
  • innen roh
Technische Daten:
  • Zulassung / Zertifikat: UN (1A1/X1.6/250/..)
  • Oberfläche: lackiert
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Farbe: blau
  • Volumen [l]: 216.5
  • Innengewinde: 3/4"
  • Innengewinde 2: 2" BSP
  • Maße Ø x H [mm]: 585 x 880
  • Gewicht [kg]: 16,9
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
880 mm
Durchmesser Außen:
585 mm
Volumen:
216.5 l
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
blau
Gewicht:
16,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Stahl-Spundfass, Stahlblech-Spundfass, Stahlspundfass, spundfass stahl 216,5 l, sickenspundfass, spundfass stahl, Stahlfass, Fass, Ölfass, Stahlfässer, Blechfass, 200 Liter Fass, Metallfass
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,63*
€ 168,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,62*
€ 167,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,07*
€ 158,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,62*
€ 153,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,84*
€ 134,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
309682
ab € 160,47*
Zubehör
k.A.
137372
ab € 115,24*
Zubehör
k.A.
114743
ab € 66,02*
Zubehör
k.A.
186543
ab € 118,64*
Zubehör
k.A.
157638
ab € 64,21*
Zubehör
k.A.
157450
ab € 93,47*
Zubehör
k.A.
185786
ab € 90,91*
Zubehör
k.A.
210012
ab € 65,84*
Zubehör
k.A.
164366
ab € 77,19*
Zubehör
k.A.
129141
ab € 214,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.