Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstlöschender Wandascher, 0,6 Liter Volumen, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-129-480
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     129480
EAN/GTIN:
     4260058003668
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
Selbstlöschender Wandascher, 0,6 Liter Volumen, silber
  • stabile Ausführung
  • selbstlöschend durch Brand erstickende Deckelkonstruktion
  • leichte Entleerung durch Kippmechanismus (180 ° schwenkbar)
  • aus Stahlblech
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen / Außen überdacht
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Volumen [l]: 0.6
  • Farbe: silber
  • Eigenschaften: Wandascher
  • Brandschutz: Selbstlöschend
  • Länge außen [mm]: 95
  • Breite außen [mm]: 90
  • Höhe außen [mm]: 100
  • Durchmesser außen [mm]: 95
  • Geeignet für: Ascher
  • Gewicht [kg]: 0,5
Weitere Informationen:
Länge Außen:
95 mm
Breite Außen:
90 mm
Tiefe Außen:
95 mm
Höhe Außen:
100 mm
Durchmesser Außen:
95 mm
Volumen:
0.6 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
silber
Gewicht:
0,5 kg
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 24,57*
€ 30,07*
1
€ 4,95*
ab € 28,61*
€ 34,91*
1
€ 4,95*
ab € 28,37*
€ 34,91*
Lager 420
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 29,69*
€ 36,35*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 29,73*
€ 36,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TKG
350050
ab € 29,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.