Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Behälterheber H2-P mit Fußpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-136-830
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     136830
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Behälterheber
Elektrolifter
Hublift
Hublifter
Behälterheber H2-P mit Fußpumpe
  • ergonomisch gestaltetes, fahrbares Hubgerät
  • Mastkonstruktion aus Aluminium (schwarz)
  • Fahrwerk und Plattform aus Stahl in blau (RAL 5015)
  • Rollen aus Vulkollan, Ø 125 / 75 mm
  • Bedienung mittels hydraulischer Fußpumpe
  • max. Hubhöhe: 1385 mm
Technische Daten:
  • Version: Materialheber
  • Traglast gesamt [kg]: 250
  • Maße Plattform B x T [mm]: 625 x 750
  • Antrieb: Fußpumpe
  • Breite außen [mm]: 625
  • Tiefe außen [mm]: 1260
  • Höhe außen [mm]: 1900
  • Durchmesser Rad [mm]: 125
  • Durchmesser Rolle [mm]: 75
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: blau
  • RAL-Code: 5015
  • Hub [mm]: 1250
  • Hubhöhe min. [mm]: 135
  • Hubhöhe max. [mm]: 1385
  • Hubhöhe je Pedaltritt [mm]: 20
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: 2006/42 KONFORMITÄTSERKL
  • Oberfläche: lackiert
  • Bereifung: Vulkollan
  • Werkstoff Rolle: Vulkollan
  • Gewicht [kg]: 100
Weitere Informationen:
Breite Außen:
625 mm
Tiefe Außen:
1260 mm
Höhe Außen:
1900 mm
Traglast gesamt:
250 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
blau
Gewicht:
100 kg
Weitere Suchbegriffe: Materialheber, Materiallifter, Mini-Lift, Minilifter, behälterheber, Handling, Hubgeräte, Hydraulikstapler, Plattform-Lifter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.459,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.734,27*
€ 4.443,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.681,56*
€ 4.381,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.539,76*
€ 4.212,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.476,48*
€ 4.137,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.459,33*
€ 4.116,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
136829
ab € 4.479,51*
Ähnlich
k.A.
136828
ab € 2.978,62*
Ähnlich
k.A.
136832
ab € 4.008,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.