Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altölsammler AS-TSE, mit integriertem Einfülltrichter, 400 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-137-045
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     137045
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfülltrichter
Schmierstofftank
Öltank
schmierstofftank 400liter
Altölsammler AS-TSE, mit integriertem Einfülltrichter, 400 Liter
  • doppelwandiger Behälter zur Sammlung von Altöl oder anderer wassergefährdender Stoffe
  • erfüllt die DIN 6623-2
  • komfortabler Einfülltrichter (Ø 500 mm) mit Siebeinsatz
  • integrierter Leckageanzeiger nach dem Vakuumprinzip
  • Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung (innen und außen)
  • manuell zu betätigender Trichterdeckel, in geöffnetem Zustand arretiert, abschließbar
  • innerbetrieblich transportabel (leer)
  • zum Sammeln von Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt über 55 °C zugelassen
  • 2 Kranösen, sicheres Kranen gem. BGI 556
  • Aufstellung in Gebäuden und im Freien
  • Entleerungsleitung mit Sicherheitsverschraubung
  • Peilstab und Lüftungsleitung
  • Ggf. erforderliche Flammendurchschlagsicherung auf Anfrage erhältlich
  • hydraulische Überfüllsicherung zum Schutz vor Überfüllung
  • Ggf. erforderliche Flammendurchschlagsicherung auf Anfrage erhältlich
  • Abfüllfläche bei regelmäßiger Befüllung ggf. notwendig
Technische Daten:
  • Tatsächliches Volumen [l]: 380
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: verzinkt
  • Maße außen L x B x H [mm]: 1000 x 1000 x 1000
  • Tiefe außen [mm]: 1000
  • Durchmesser außen [mm]: 1000
  • Norm(en): DIN 6623-2
  • Gewicht [kg]: 200
Weitere Informationen:
Länge Außen:
1000 mm
Breite Außen:
1000 mm
Tiefe Außen:
1000 mm
Höhe Außen:
1000 mm
Durchmesser Außen:
1000 mm
Volumen:
400 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
200 kg
Weitere Suchbegriffe: öltank, Altölsammler, Altöl-Sammler, Ölsammer, Öl-Sammelbehälter, Altöltank, Altöl-Tank, Entsorgungstanks, Sicherheitsbehälter, Flüssigkeitsentsorgungen, Spezialsammler, Rietberg, Seppeler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.237,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.550,70*
€ 3.035,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.526,28*
€ 3.006,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.400,45*
€ 2.856,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.321,81*
€ 2.762,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.237,49*
€ 2.662,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
116053
ab € 127,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.