Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneimer für Wertstoffmodulsystem, Stahl verzinkt, mit 40 Liter Volumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-137-067
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     137067
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenbehälter
Inneneimer
Inneneinsatz
innenbehälter verzinkt
Inneneimer für Wertstoffmodulsystem mit 40 Liter Volumen
  • hergestellt aus feuerverzinktem Blech und anthrazit pulverbeschichtet
  • Bei Verwendung der Inneneimer wird für den Transport der Wertstoffmodulsysteme die Nutzung der Rollwagen empfohlen
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: verzinkt
  • Länge außen [mm]: 210
  • Breite außen [mm]: 300
  • Höhe außen [mm]: 530
  • Geeignet für: Wertstoffsammlung
  • Gewicht [kg]: 4,1
Weitere Informationen:
Länge Außen:
210 mm
Breite Außen:
300 mm
Höhe Außen:
530 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
4,1 kg
Weitere Suchbegriffe: innenbehälter 40 liter, inneneimer, Wertstoffsammler-Einsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,80*
€ 124,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,03*
€ 123,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,65*
€ 120,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,28*
€ 118,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,59*
€ 93,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
262554
ab € 56,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.