Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzweckleiter aus Aluminium, mit 3 x 10 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-137-570
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     137570
EAN/GTIN:
     4009199123947
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter
Vielzweckleiter aus Aluminium, mit 3 x 10 Sprossen
  • 3-teilige Sprossen-Leiter: einsetzbar als Anlege-, Steh- und Schiebeleiter
  • rundum profilierte Sprossen
  • breite Quertraverse mit 2-komponenten-Fußkappen gewährleistet ein hohes Maß an Sicherheit
  • selbstsichernde Einrasthaken verhindern das ungewollte Auseinanderfallen beim Transport
  • witterungsbeständige Gurtbänder verhindern ein ungewolltes Auseinandergleiten der Leiternteile
  • Holmumgreifende Alu-Führungsbeschläge für hohe Stabilität
  • TÜV-geprüft, gemäß EN 131
  • ab der Ausführung mit 3 x 12 Sprossen ist das herausnehmbare Leiternteil nur mit Trigon-Traverse nutzbar
  • Arbeitshöhen bis zu 3,85, 4,10, 4,95, 5,45 und 7,65 m
Technische Daten:
  • Version: Vielzweckleiter 3-teilig
  • Ausstattung: treppengängig
  • Werkstoff: Aluminium
  • Anzahl Stufen: 3 x 10
  • Breite außen [mm]: 500
  • Länge eingeschoben [mm]: 3000
  • Arbeitshöhe A [m]: 7,65
  • Arbeitshöhe B [m]: 5,65
  • Arbeitshöhe D [m]: 6,65
  • Traglast gesamt [kg]: 150
  • Gewicht [kg]: 18,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
500 mm
Traglast gesamt:
150 kg
Werkstoff:
Aluminium
Gewicht:
18,5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 418,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,32*
€ 584,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,90*
€ 581,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,93*
€ 574,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,27*
€ 556,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,92*
€ 498,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
137571
ab € 463,88*
Ähnlich
k.A.
137572
ab € 554,50*
Ähnlich
STABILO
ab € 278,78*
Ähnlich
k.A.
137569
ab € 330,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.