Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalientank aus Polyethylen (PE), 1100 Liter Volumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-137-875
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     137875
EAN/GTIN:
     4023122500018
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrguttank
Gefahrstofftank
Raumspartank
raumspartank graf
Chemikalientank aus Polyethylen (PE), 1100 Liter Volumen
  • zur Lagerung von Chemikalien und Lebensmitteln mit einer Dichte von max. 1,15 g/cm³
  • in stabiler Ausführung mit zusätzlichem Rahmen aus verzinktem Stahl
  • hergestellt aus lebensmittelechtem Polyethylen (PE)
  • Platz sparende rechteckige Bauform mit Einfülldom (DN 400), luftdicht verschließbar
  • in Bodennähe eingebauter Stahlflansch (ohne Medienkontakt) mit einem Lochkreis von 155 mm und acht Gewinden M10, zum Anschluss der als Zubehör lieferbaren Auslaufarmaturen
  • 1 Verschraubung (Innen-ø 50 mm) mit Überwurfmutter im Oberboden sowie Blindstopfen R 2"
  • Volumen: 1100 Liter
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 1100
  • Farbe: transparent
  • Länge außen [mm]: 1400
  • Breite außen [mm]: 720
  • Tiefe außen [mm]: 1400
  • Höhe außen [mm]: 1400
  • Werkstoff: HDPE
  • Zulassung / Zertifikat: Lebensmittelechtheit
  • Gewicht [kg]: 55
Weitere Informationen:
Länge Außen:
1400 mm
Breite Außen:
720 mm
Tiefe Außen:
1400 mm
Höhe Außen:
1400 mm
Volumen:
1100 l
Werkstoff:
HDPE
Farbe:
transparent
Gewicht:
55 kg
Weitere Suchbegriffe: raumspartank, Kunststoff-Behälter, Chemikalientanks, Lagerbehälter, Lagertanks, Raumspartanks, Rechteckbehälter, Industrie- und Chemikalientank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 489,54*
€ 585,06*
€ 4,95*
ab € 521,88*
€ 609,61*
19 Tage
15
Frei Haus
ab € 610,89*
€ 711,56*
Frei Haus
ab € 623,68*
€ 723,12*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 682,63*
€ 785,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 785,66*
€ 934,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 779,47*
€ 927,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 759,49*
€ 903,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 732,24*
€ 871,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 682,63*
€ 812,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
137880
ab € 177,63*
Zubehör
k.A.
137881
ab € 190,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.