Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalientank aus Polyethylen (PE), 4000 Liter Volumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-137-879
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     137879
EAN/GTIN:
     4023122500063
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrguttank
Gefahrstofftank
Raumspartank
raumspartank graf 4000 liter
Chemikalientank aus Polyethylen (PE), 4000 Liter Volumen
  • zur Lagerung von Chemikalien und Lebensmitteln mit einer Dichte von max. 1,15 g/cm³
  • in stabiler Ausführung mit zusätzlichem Rahmen aus verzinktem Stahl
  • hergestellt aus lebensmittelechtem Polyethylen (PE)
  • Platz sparende rechteckige Bauform mit Einfülldom (DN 400), luftdicht verschließbar
  • in Bodennähe eingebauter Stahlflansch (ohne Medienkontakt) mit einem Lochkreis von 155 mm und acht Gewinden M10, zum Anschluss der als Zubehör lieferbaren Auslaufarmaturen
  • 3 Verschraubungen (Innen-ø 50 mm) mit Überwurfmuttern im Oberboden sowie Blindstopfen R 2"
  • Volumen: 4000 Liter
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 4000
  • Farbe: transparent
  • Länge außen [mm]: 2430
  • Breite außen [mm]: 995
  • Tiefe außen [mm]: 2430
  • Höhe außen [mm]: 1950
  • Werkstoff: HDPE
  • Zulassung / Zertifikat: Lebensmittelechtheit, DIBt (Z-40.21-138)
  • Gewicht [kg]: 235
Weitere Informationen:
Länge Außen:
2430 mm
Breite Außen:
995 mm
Tiefe Außen:
2430 mm
Höhe Außen:
1950 mm
Volumen:
4000 l
Werkstoff:
HDPE
Farbe:
transparent
Gewicht:
235 kg
Weitere Suchbegriffe: raumspartank graf, raumspartank, Kunststoff-Behälter, Chemikalientanks, Lagerbehälter, Lagertanks, Raumspartanks, Rechteckbehälter, Industrie- und Chemikalientank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.047,01*
€ 2.317,99*
€ 4,95*
ab € 2.194,62*
€ 2.433,39*
11 Tage
15
Frei Haus
ab € 2.334,06*
€ 2.587,56*
Frei Haus
ab € 2.604,77*
€ 2.865,25*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.932,72*
€ 3.210,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.210,03*
€ 3.819,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.166,63*
€ 3.768,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.036,54*
€ 3.613,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.971,55*
€ 3.536,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.932,72*
€ 3.489,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
137880
ab € 177,63*
Zubehör
k.A.
137881
ab € 190,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.