Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsackhalter aus Polyethylen (PE), zur Außenaufstellung, 120 Liter Volumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-138-056
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     138056
EAN/GTIN:
     4030695017805
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Abfallsackhalter aus Polyethylen (PE), zur Außenaufstellung, 120 Liter Volumen
  • hergestellt aus witterungsbeständigem Polyethylen (PE)
  • das stabile Gehäuse schützt die Abfallsäcke
  • mit Klappdeckel und Klemmring zum Befestigen der Abfallsäcke ausgerüstet
Technische Daten:
  • Aufstellort: Außen
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Volumen [l]: 120
  • Eigenschaften: Standmodell
  • Brandschutz: Kein
  • Länge außen [mm]: 550
  • Breite außen [mm]: 525
  • Höhe außen [mm]: 880
  • Gewicht [kg]: 4,1
Weitere Informationen:
Länge Außen:
550 mm
Breite Außen:
525 mm
Höhe Außen:
880 mm
Volumen:
120 l
Werkstoff:
Kunststoff
Gewicht:
4,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, abfallsackhalter 120 liter, abfallsackhalter, abfallkorb kunststoff, Abfallbeutelhalter, Müllbeutelhalter, Mülltütenhalter, Abfallbehälter, Mülleimer, Abfalleimer, Müllbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,83*
€ 99,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,24*
€ 99,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,48*
€ 95,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,09*
€ 92,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.