Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piktogrammset für Wertstoffsammler, 6 Symbole, selbstklebend, farbig


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-154-062
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     154062
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Aufkleber
Hinweisschild Mülltrennsystem
Hinweisschild für Mülltrennsystem
Mülltrennsystem-Hinweisschild
Piktogrammset für Wertstoffsammler, bestehend aus 6 Symbolen, farbig, selbstklebend
  • für Wertstoffsammler und Mülltonnenboxen
  • Piktogramm-Set mit den Symbolen: Papier, Kunststoff, Restmüll, Glas, Blech/Metall und Bioabfall
  • wasserfest und selbstklebend
  • Format (H x B): 180 x 160 mm
Technische Daten:
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Breite außen [mm]: 160
  • Geeignet für: Wertstoffsammlung
  • Gewicht [kg]: 0,1
Weitere Informationen:
Breite Außen:
160 mm
Höhe Außen:
180 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gewicht:
0,1 kg
Weitere Suchbegriffe: hinweisschild mülltrennsystem, Etiketten, Piktogramm, Aufkleber, Sticker, Label
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 35,20*
€ 41,89
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 34,77*
€ 41,38
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 32,86*
€ 39,10
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 32,14*
€ 38,25
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 31,45*
€ 37,43
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 24,54*
€ 29,20
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.