Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialständer FH mit hydraulischer Höhenverstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-154-085
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     154085
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
Materialwagen
Materialständer FH mit hydraulischer Höhenverstellung
  • Typ FH - hydraulische Höhenverstellung
  • bequemes Transportieren und Positionieren von Kästen und Körben
  • optimale und ergonomische Griff- und Arbeitsposition aufgrund 5-stufiger Neigungsverstellung von 0° bis 40° und stufenloser Höhenverstellung
  • 4 Lenkrollen, Ø 75 mm mit Feststellern
  • pulverbeschichtet in blau (RAL 5010)
  • Stahlblech-Plattform mit Anlegekante (30 mm)
  • stufenlose Höhenverstellung (auch unter Last) einfach und sicher über Fußpedal
  • 5-stufiger Neigungsverstellung von 0° bis 40°
Technische Daten:
  • Version: Materialheber
  • Traglast gesamt [kg]: 150
  • Maße Plattform B x T [mm]: 405 x 503
  • Antrieb: Fußpumpe
  • Breite außen [mm]: 405
  • Tiefe außen [mm]: 503
  • Höhe außen [mm]: 720
  • Durchmesser Rad [mm]: 75
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: blau
  • RAL-Code: 5010
  • Hubhöhe min. [mm]: 720
  • Hubhöhe max. [mm]: 1070
  • Hubhöhe je Pedaltritt [mm]: 7
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Bereifung: PU
  • Werkstoff Rolle: PU
  • Gewicht [kg]: 38
Weitere Informationen:
Breite Außen:
405 mm
Tiefe Außen:
503 mm
Höhe Außen:
720 mm
Traglast gesamt:
150 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
blau
Gewicht:
38 kg
Weitere Suchbegriffe: materialständer ral5010, materialwagen, Rollenbock Materialstütze, Rollenständer für Materialzufuhr, Materialheber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 671,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 788,94*
€ 938,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 779,33*
€ 927,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 744,82*
€ 886,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 716,32*
€ 852,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 671,18*
€ 798,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
164475
ab € 332,84*
Ähnlich
k.A.
144946
ab € 355,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.