Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reserve-Säcke für Großvolumensammler, 1000 Liter Volumen, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-165-578
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     165578
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großraumsack
Großvolumen-Wertstoffsack
Großvolumensack
Abfall-Säcke
Reserve-Säcke für Großvolumensammler, 1000 Liter Volumen
  • praktische Wertstoff-Säcke für die effiziente Abfallsammlung
  • speziell für Großvolumensammler geeignet
  • transparent
  • Volumen: 1000 Liter
  • VE = 10 Säcke
Technische Daten:
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Volumen [l]: 1000
  • Breite außen [mm]: 900
  • Höhe außen [mm]: 1800
  • Durchmesser außen [mm]: 955
  • Materialstärke [mm]: 0.06
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,3
Weitere Informationen:
Breite Außen:
900 mm
Tiefe Außen:
600 mm
Höhe Außen:
1800 mm
Durchmesser Außen:
955 mm
Breite Innen:
955 mm
Volumen:
1000 l
Werkstoff:
Kunststoff
Materialstärke:
0.06 mm
Gewicht:
0,3 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,21*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 5,221* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 70,02*
€ 83,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 68,75*
€ 81,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 66,27*
€ 78,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 64,45*
€ 76,70
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 52,21*
€ 62,13
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
164715
ab € 221,20*
Zubehör
k.A.
165076
ab € 252,32*
Zubehör
k.A.
164713
ab € 178,96*
Zubehör
k.A.
164714
ab € 155,95*
Zubehör
k.A.
165475
ab € 80,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.