Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneeschieber aus Polypropylen (PP), korrosionsfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-165-638
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     165638
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneeschieber
schneeschieber kunststoff
schneeschieber
Schneeschieber aus Polypropylen (PP), korrosionsfrei
  • einfach und schnell Flächen per Hand räumen
  • Schaufel aus Polypropylen (PP), Stiel aus Holz
  • korrosionsfrei
  • Hohe Stabilität bei geringem Eigengewicht sorgt für ergonomisches Arbeiten und lange Haltbarkeit
  • UV-stabilisiert und schlagfest
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 500
  • Tiefe außen [mm]: 355
  • Höhe außen [mm]: 1300
  • Farbe: rot
  • Gewicht [kg]: 0,2
  • Werkstoff: PP
Weitere Informationen:
Breite Außen:
500 mm
Tiefe Außen:
355 mm
Höhe Außen:
1300 mm
Werkstoff:
PP
Farbe:
rot
Gewicht:
0,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Streugutschaufel, Handschaufel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,02*
€ 90,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,23*
€ 89,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,27*
€ 86,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,13*
€ 83,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
165377
ab € 17,98*
Ähnlich
k.A.
165378
ab € 21,73*
Ähnlich
k.A.
165383
ab € 60,61*
Ähnlich
k.A.
165380
ab € 60,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.