Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugarm mit außenliegenden Gelenken, Gesamtlänge 2,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-172-571
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     172571
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißabsaugarm
Schweißrauch-Absaugarme
Absaugarm mit außenliegenden Gelenken 2,5 m
  • Reduzierung von Schadstoffemissionen
  • Einsatzbereiche: Schweißrauch, Stäube und große Partikel
  • optimale Positionsstabilität, leichte Beweglichkeit durch außenliegende Gelenke, ideal für häufige Postionswechsel
  • die strömungsoptimierte Erfassungshaube entspricht den Empfehlungen der DGUV-Regel 109-102
  • PVC-Schlauch (Ø 160 mm) und eingebaute Drosselklappe
  • mit außenliegenden Gelenken für einen ungehinderten Luftstrom
  • robustes Parallelogramm-Gestell mit zwei Hydraulikdämpfern
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 850
  • Höhe außen [mm]: 235
  • Länge Absaugarm [mm]: 2500
  • Version: stationär
  • Saugleistung [m³/h]: 1200
  • Druckverlust [pa]: 340
  • Gewicht [kg]: 14
Weitere Informationen:
Breite Außen:
850 mm
Tiefe Außen:
265 mm
Höhe Außen:
235 mm
Gewicht:
14 kg
Weitere Suchbegriffe: Absaugarme, Absauggeräte, Absauganlagen, Lüftungstechnik, Punktabsaugung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 865,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 978,89*
€ 1.164,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 952,56*
€ 1.133,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 899,91*
€ 1.070,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 882,36*
€ 1.050,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 865,62*
€ 1.030,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
172578
ab € 135,57*
Zubehör
k.A.
172500
ab € 1.095,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.