Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzstöpsel Ultrafit, 50 Paar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-173-073
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     173073
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
Gehörschutzstöpsel Ultrafit, 50 Paar
  • hoher Tragekomfort
  • exzellente Dämmleistungen
  • gemäß EN 352
  • vorgeformter, wiederverwendbarer Gehörschutzstöpsel
  • hervorragende, gleichbleibende Dämmung
  • besonders hautverträglich durch Silikon
  • waschbar
  • mit Band ausgestattet
Technische Daten:
  • Ausstattung: mit Band
  • Lieferumfang: paarweise im Karton
  • Version: Gehörschutzstöpsel
  • Farbe: gelb
  • SNR (dB): 32
  • Größe: universal
  • Verpackungseinheit (VE): 50 Paar
  • Inhaltsmenge: 50
  • Gewicht [kg]: 0,004
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Gewicht:
0,004 kg
Weitere Suchbegriffe: wiederverwendbare gehörschutzstöpsel mit band, einweg ohrstöpsel, gehörschutzstöpsel mit band, Ohrenstöpsel, Gehörstöpsel, 3M Gehörschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,34*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Paar (ab € 2,4868* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 157,93*
€ 187,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 156,36*
€ 186,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 149,68*
€ 178,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 140,43*
€ 167,11
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 124,34*
€ 147,96
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Honeywell
ab € 10,83*
Ähnlich
k.A.
173074
ab € 235,52*
Ähnlich
k.A.
123415
ab € 14,87*
Ähnlich
k.A.
123412
ab € 14,86*
Ähnlich
Honeywell
ab € 8,30*
Ähnlich
Honeywell
ab € 8,29*
Ähnlich
Honeywell
ab € 50,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.