Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile FilterBox 10A mobil, Kompletteinheit, W3 zertifiziert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-173-278
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     173278
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierauchfilter
Schweißrauch-Absaugung
Schweißrauchabsaugung
schweißrauch absaugung
Mobile FilterBox 10A mobil, Kompletteinheit für Staub- und Rauchabsaugung W3 zertifiziert
  • Die FilterBox ist die ideale Lösung für nahezu jede Schweißrauch- oder Staubanwendung, einschließlich WIG-, MIG/MAG-,FCAW- oder MMA-Schweißen oder dem Absaugen von nicht brennbaren Stäuben oder Pulvern, einschließlich faseriger, leicht abrasiver, klebriger oder hygroskopischer Anwendungen. Die FilterBox ist nicht für die Filtration von brennbaren Stäuben oder Gasen geeignet und sollte auch nicht in Umgebungen eingesetzt werden in denen diese vorhanden sind. Für Schweißanwendungen ist eine Druckluftanschluß erforderlich
  • Belastbarer und für höhere Einsatzfrequenz geeignet als das Filtercart,, Ampere > 200 A
  • Filteraustausch nicht erforderlich, da Filter mit Abreinigung
  • Die FilterBox ist mit dem fortschrittlichsten Abreinigungssystem auf dem Markt ausgestattet. Eine überragende Filterleistung und -lebensdauer sind dadurch gewährleistet. Das komplette Sortiment umfasst zahlreiche Varianten, je nach benötigter Kapazität, Ausstattung und Filtertyp
  • Gesündere Arbeitsumgebung und höhere Produktivität mit optimierter Filtertechnik und effizienten Produkten
  • W3-zertifiziert durch unabhängiges Institut - Zulassung gem. EN 15012
  • Stabiles Fahrgestell mit großen Lenk – und Bremsrollen. Gehäuse aus robustem Kunststoff
  • Ausführung mit Fahrgestell und Absaugarm in 3 m Länge
  • eingebauter Schalldämpfer
  • Volumenstrom bis ca. 1000³ h
  • eingebauter Betriebsstundenzähler
  • Filterpatrone: Polyester mit 99 % Abscheidegrad
  • W3 zertifiziert durch unabhängiges Institut
  • Zulassung gem. EN 15012
  • Automatische Verschlussklappe
  • mit automatischer, mechanischer und pneumatischer Abreinigung
  • für Rauch- und Staubabsaugung
  • Filterkategorie: Staubklasse M (nach BGIA)
  • langlebige Filterpatrone aus Polyestergewebe, Filterfläche 13 m²
  • Ventilator N 24, 400 V, 3-PH, 0,9 KW
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 800
  • Höhe außen [mm]: 1280
  • Länge Absaugarm [mm]: 3000
  • Version: mobil
  • Farbe: blau
  • Geräuschpegel [db [A]]: 66
  • Typ: 10 A
  • Gewicht [kg]: 109
Weitere Informationen:
Breite Außen:
800 mm
Tiefe Außen:
1370 mm
Höhe Außen:
1280 mm
Leistung:
0,9 W
Farbe:
blau
Gewicht:
109 kg
Weitere Suchbegriffe: Absauganlagen, Absauggeräte, mobile_Absaugungen, Filterbox, Nederman
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.386,06*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.479,00*
€ 6.520,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.460,41*
€ 6.497,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.404,65*
€ 6.431,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.386,06*
€ 6.409,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.