Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler Absaugventilator, zur Absaugung von Schweißrauch, Dampf oder Staub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-173-280
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     173280
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absaugventilator
Saugventilator
Industrierauchfilter
Schweißrauch-Absaugung
Mobiler Absaugventilator, zur Absaugung von Schweißrauch, Dampf oder Staub
  • Mobiler Absaugventilator (Schlauch im Lieferumfang nicht enthalten)
  • Absaugung von Schweißrauch, Dampf oder Staub
  • Filterung für Service-, Reparatur- und andere, zeitlich begrenzte Arbeiten
  • Frischluftzufuhr bei der Arbeit in engen oder geschlossenen Räumen
  • kompakt und leistungsstark
  • Stahlblechgehäuse lackiert, Laufrad aus Silumin
  • Überlastungsschutz
  • Saug- und druckseitiger Anschluß Durchmesser 160 mm
  • Luftvolumenstrom: 500 - 2000 m³/h
  • Pressung: 1500 - 400 Pa
  • 230 V / 5.50 Hz / 750 W / 5.50 A / 2800 U/min
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 430
  • Höhe außen [mm]: 550
  • Version: mobil
  • Farbe: weiß
  • Gewicht [kg]: 21
Weitere Informationen:
Breite Außen:
430 mm
Tiefe Außen:
484 mm
Höhe Außen:
550 mm
Leistung:
750 W
Farbe:
weiß
Gewicht:
21 kg
Weitere Suchbegriffe: Schweißrauchabsaugung, absaugventilator, Absaugventilatoren, Absauganlagen, Absauggeräte, Schweißrauchabsauganlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.486,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.590,86*
€ 1.893,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.581,79*
€ 1.882,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.536,50*
€ 1.828,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.509,37*
€ 1.796,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.486,40*
€ 1.768,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.