Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Deckelfass 212 Liter, innen roh, außen lackiert, mit UN-Zulassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-174-026
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     174026
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel-Fass
Deckel-Stahlfass
Deckelfass
Kunststoff-Deckelfass
Stahl-Deckelfass 212 Liter, innen roh, außen lackiert, mit UN-Zulassung
  • mit UN-Zulassung, somit zugelassen als geprüfte Verpackung für den Transport von Gefahrgütern
  • hergestellt aus Feinstahlblech nach ISO 3574 / DIN 10130
  • Ausführung gemäß ISO 15750-2 / DIN EN 210
  • dicht schließender Deckel mit Dichtung und Spannring (mit verzinktem Hebelverschluss), die Fässer sind staubdicht und schützen so den Inhalt vor Verschmutzungen
  • innen roh
Technische Daten:
  • Zulassung / Zertifikat: UN (1A2/X420/S..), UN (1A2/Y1.5/150/)
  • Oberfläche: lackiert
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Farbe: blau
  • Volumen [l]: 212
  • Maße Ø x H [mm]: 610 x 880
  • Breite außen [mm]: 610
  • Gewicht [kg]: 18,8
Weitere Informationen:
Breite Außen:
610 mm
Höhe Außen:
880 mm
Durchmesser Außen:
610 mm
Volumen:
212 l
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
blau
Gewicht:
18,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Stahldeckelfass, Gefahrgutfass, Sicherheitsfass, stahl deckelfass 212 liter, deckel fass, stahl deckel-fass, Stahlfass, Fass, Ölfass, Stahlfässer, Blechfass, 200 Liter Fass, Metallfass, Blechfass mit Deckel, Weithalsfass, Weithals-Fass
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,52*
€ 174,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,29*
€ 172,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,97*
€ 165,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,67*
€ 157,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,30*
€ 138,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
137372
ab € 116,12*
Zubehör
k.A.
114743
ab € 66,42*
Zubehör
k.A.
157638
ab € 64,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.