Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckwagen PRO, Rohre aus Aluminium gebürstet, 2 Etagen, Seiten offen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-180-037
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     180037
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckwagen
Mehrzweckwagen
Vielzweckwagen
allzweckwagen
Allzweckwagen, Rohre aus Aluminium gebürstet, 2 Etagen
  • universell einsetzbar in vielen betrieblichen Bereichen
  • allseitig offene Version mit 2 Etagen
  • Hohe Beständigkeit gegen Säuren und Laugen
  • extrem temperaturbeständig: -20 bis +140° C
  • Lenkrollen TPE "spurlos", je 2 mit Feststellern
  • Verbindungsstützen aus gebürstetem Alu
  • Böden und Griffe aus Kunststoff (PP) mit glatten Oberflächen - leicht zu reinigen
Technische Daten:
  • Version: Plattformwagen
  • Werkstoff: PP
  • Anzahl Etagen: 2
  • Maße Plattform B x T [mm]: 450 x 680
  • Traglast gesamt [kg]: 160
  • Breite außen [mm]: 480
  • Tiefe außen [mm]: 850
  • Höhe außen [mm]: 950
  • Durchmesser Rad [mm]: 100
  • Durchmesser Rolle [mm]: 100
  • Etagenhöhe 1 [mm]: 180
  • Etagenhöhe 2 [mm]: 820
  • Fachlast [kg]: 80
  • Farbe: schwarz
  • Gewicht [kg]: 12
Weitere Informationen:
Breite Außen:
480 mm
Tiefe Außen:
850 mm
Höhe Außen:
950 mm
Traglast gesamt:
160 kg
Fachlast:
80 kg
Werkstoff:
PP
Farbe:
schwarz
Gewicht:
12 kg
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräte, Transportwagen, Kunststoffwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,49*
€ 283,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,31*
€ 281,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,54*
€ 270,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,42*
€ 257,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,89*
€ 228,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
180044
ab € 25,10*
Zubehör
k.A.
180045
ab € 75,00*
Zubehör
k.A.
180043
ab € 51,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.