Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllcontainer aus Polyethylen (PE), 1100 Liter Volumen, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-188-704
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     188704
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Container
Abfallcontainer
Müllcontainer
Umleerbehälter
Müllcontainer aus Polyethylen (PE), 1100 Liter Volumen, blau
  • geringes Eigengewicht bei höchster Stabilität
  • witterungs- und UV-beständig
  • resistent gegen viele Chemikalien
  • mit vier Sicherheitslenkrollen ausgestattet, zwei davon mit Feststellvorrichtung
  • allseitig angeordnetete, ergonomische Griffe für komfortables und sicheres manövrieren
  • serienmäßig mit Sicherheits-Aufnahmezapfen und verschließbarem Wasserablauf
  • nach Norm EN 840 für Abfall- und Wertstoffbehälter gefertigt
Technische Daten:
  • Geeignet für: Wertstoff- u. Abfallsammlung
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Volumen [l]: 1100
  • Farbe: blau
  • Anzahl Räder: 4
  • Zulassung: RAL Gütezeichen
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: ZERTIFIKAT
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1073 x 1373 x 1354
  • Maße außen L x B x H [mm]: 1373 x 1073 x 1354
  • Gewicht [kg]: 50
Weitere Informationen:
Länge Außen:
1373 mm
Breite Außen:
1073 mm
Tiefe Außen:
1373 mm
Höhe Außen:
1354 mm
Volumen:
1100 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Gewicht:
50 kg
Weitere Suchbegriffe: müllcontainer 1100l blau, abfall container, abfall-container blau, Abfallbehälter, Müllbehälter, Mülltrennsystem, Müllgefäße, Rollcontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 650,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 824,29*
€ 980,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 814,03*
€ 968,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 762,07*
€ 906,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 720,20*
€ 857,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 650,77*
€ 774,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
188705
ab € 633,86*
Ähnlich
k.A.
188702
ab € 655,48*
Ähnlich
k.A.
188703
ab € 655,73*
Ähnlich
k.A.
116073
ab € 654,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.