Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportkanister aus Stahl, 20 Liter Volumen, olivgrün, mit UN-Zulassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-218-953
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     218953
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
Stahlblechkanister 20 Liter, olivgrün, mit UN-Zulassung
  • mit kraftstoffresistenten Dichtungen und Innenlackierung - keine Rostbildung und somit saubere Aufbewahrung des Inhalts
  • breiter Entlüftungskanal für schnelle Entleerung in weniger als 25 Sekunden
  • Bajonettverschluss mit Sicherungsstift für sicheren Transport
  • UN-Zulassung für den Transport von Gefahrstoffen der Verpackungsgruppen II und III
  • optionales Zubehör: Auslaufstutzen mit praktischer Halterung zur einfachen Befestigung am Kanister
  • hergestellt aus stabilen 0,8 mm dicken Qualitätsstahlblechen nach DIN 7274
Technische Daten:
  • Zulassung / Zertifikat: UN (3A1/Y/100/...), TÜV
  • Volumen [l]: 20
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: grün
  • Deckelfarbe: grün
  • Maße außen B x T x H [mm]: 165 x 345 x 470
  • Länge außen [mm]: 345
  • Gewicht [kg]: 4,2
Weitere Informationen:
Länge Außen:
345 mm
Breite Außen:
165 mm
Tiefe Außen:
345 mm
Höhe Außen:
470 mm
Volumen:
20 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Materialstärke:
0.9 mm
Farbe:
grün
Gewicht:
4,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, edelstahlkanister 20l, stahlblechkanister, Kanister, Kanister aus Stahl, Stahlkanister, Transportkanister
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
264621
ab € 24,13*
Zubehör
k.A.
264622
ab € 24,88*
Zubehör
k.A.
218955
ab € 19,19*
Zubehör
Valpro
6200
ab € 15,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.