Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugventilator AV 1500 mit Filterelement, 3 Absaugarme, inkl. Kugelhaube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-241-403
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     241403
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absaugventilator
Saugventilator
absaugventilator
Absaugventilator mit Filterelement, 3 Absaugarme, inkl. Kugelhaube und Tischklemme, Typ AV 1500
  • Mobiles Absaugset zur Erfassung und Filtration von Rauch, Stäuben und Gasen
  • Absaugung von Rauch und Staub, z.B. Löten, Schleifen, Polieren. Die Absaugung kann für diese Anwendungen bei leichtem bist mittelleichtem Industrieeinsatz eingesetzt werden, Absaugung von Flüssigkeiten: Kleben, z.B. Lackieren von elektr. Komponenten, Reinigung, Malerarbeiten, auch hier für den leichten, zeitlich begrenzten Einsatz verwendbar
  • mit Ventilator und Filtereinheit, inkl. 3 x Absaugarm Ø DN 32 mit Kugelhaube und Tischklemme, Länge 1 m. Saugleistung 3 x 38³/h
  • Filter bestehend aus: Partikelfilter, Feinstfilter (HEPA) und Aktivkohleeinheit. Die Filterpatronen sind Einwegfilter und leicht zu wechseln
  • Die Saugleistung kann mittels Drehzahlregler angepasst werden
  • nicht geeignet für brennbare/explosive Gase/Stäube und für gesundheitsgefährdende, geruchlose Stoffe
  • Gesamteffizienz N: 50,3 (nach EG-Verordnung 327/2011, max. Luftmenge: 515 m³/h, max. Pressung: 695 Pa,t, Anschlussleistung: 120 Watt, Spannung: 220-240 V, 50 Hz
  • Temperaturbereich: -10 bis + 70°C
  • Abscheidegrad: 99,97%
  • Komplettes Absaug-Set im Umluftbetrieb, inklusive Filtersystem und Absaugarme mit Hauben
  • Absaugarm für kleine Schadstoffmengen und leichte Partikel. Flexibler Kunststoffschlauch ohne Gelenke mit integrierter Kupferseele, selbsttragend in jeder Position
Technische Daten:
  • Länge Absaugarm [mm]: 1000
  • Version: mobil
  • Saugleistung [m³/h]: 38
  • Geräuschpegel [db [A]]: 66
  • Typ: AV 1500
  • Gewicht [kg]: 15
Weitere Informationen:
Gewicht:
15 kg
Weitere Suchbegriffe: Lüftung, Rohrventilator, Ventilator, Lufttechnik, Absaugtechnik, Absaugarm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.563,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.836,46*
€ 3.375,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.793,08*
€ 3.323,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.665,62*
€ 3.172,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.603,37*
€ 3.098,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.563,18*
€ 3.050,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
256082
ab € 766,71*
Zubehör
k.A.
256072
ab € 619,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.