Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchflussmesser für Fasspumpe Typ W 85


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-244-068
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     244068
EAN/GTIN:
     4031109005340
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AdBlue Durchflussmessgerät
Durchflusszähler für Harnstoff-Tank...
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser für Fasspumpe Typ W 85, Messbereich 5 bis 120 L/Min.
  • für verschiedene Flüssigkeiten wie Heizöl/Diesel, Wasser, Kühlerfrostschutzmittel
  • Meßwerterfassung erfolgt strömungsmechanisch nach dem Turbinenradzählerprinzip
  • Stromversorgung durch Lithiumbatterie, Betriebsdauer ca. 10 Jahre
  • geeignet für alle Durchflussrichtungen
  • Messbereich 5 - 120 L/min
  • beleuchtete, digitale Displayanzeige
  • Totalspeicher und 8 Teilmengenspeicher
Technische Daten:
  • Messbereich min: 5 l/min
  • Messbereich max: 120 l/min
  • Tiefe außen [mm]: 52
  • Breite außen [mm]: 120
  • Höhe außen [mm]: 85
  • Werkstoff: Kunststoff (POM)
  • Arbeitsdruck max. (bar): 10
  • Viskosität max [mPas]: 40
  • Außengewinde: 1"
  • Antrieb: batteriebetrieben
  • Schutzart IP: IP 65
  • Werkstoff Dichtung: NBR
  • Gewicht [kg]: 0,3
Weitere Informationen:
Breite Außen:
120 mm
Tiefe Außen:
52 mm
Höhe Außen:
85 mm
Werkstoff:
Kunststoff (POM)
Gewicht:
0,3 kg
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 5,45*
ab € 130,21*
€ 153,26*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 131,32*
€ 153,96*
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 135,02*
€ 157,68*
4 Tage
10
€ 4,99*
ab € 134,38*
€ 157,82*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,84*
€ 265,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,18*
€ 315,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,17*
€ 311,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,85*
€ 297,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,24*
€ 293,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,84*
€ 280,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Horn Tecalemit
253591000
ab € 130,61*
Ähnlich
k.A.
173296
ab € 234,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.